Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@60Hz DisplayPort-Kabel, DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker, Geschirmt, Schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-307093
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     307093
EAN/GTIN:
     0766623307093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Flach-Beutel
Flachbeutel
displayport kabel 1.2 manhattan
High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPort
Manhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein DisplayPort-fähiges Display. Mit einer Bandbreite von 10,8 Gbit/s, Deep Color und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Stecker ideal für die Verwendung mit DisplayPort-fähigen PCs und vielen Unterhaltungselektronikgeräten. Durch vollständige Folien- und Geflechtsschirmung, vergossene Stecker mit Zugentlastung sowie vergoldete Kontakte sorgen Manhattan DisplayPort-Kabel für maximale Anschlussqualität ohne Interferenzen.

Merkmale:
  • DisplayPort 20-pol. Stecker auf DisplayPort 20-pol. Stecker
  • Hohe Übertragungsbandbreite für digitale Audio/Video-Signale von PC zum Bildschirm - Auflösung bis zu 4K@60Hz
  • Unterstützt HDMI und DVI Signale
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Plug and Play
  • Vergossener PVC Stecker
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,197 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, DisplayPort v1.2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.