Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p 4-Port HDMI Multiviewer Switch, Zur Verwendung als klassischer HDMI-Switch oder zur Darstellung von bis zu vier HDMI-Quellen auf einem Display, vier Eingänge, ei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207881
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207881
EAN/GTIN:
     0766623207881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
manhatten hdmi switch
hdmi switch

Anschluss und Darstellung von bis zu vier HDMI-Quellen auf einem einzelnen Display



Dieser Multiviewer Switch bietet die Möglichkeit bis zu vier HDMI-Videoquellen gleichzeitig an ein HD Fernsehgerät, 3D-Display oder einen Deep Color HD Beamer anzuschließen. Mögliche Quellen sind u. a. Spielkonsolen, Blu-ray-Player, Satellitenempfänger, Digitalrecorder und Set-Top-Boxen. Lust auf zocken, aber die Lieblingsserie läuft? Mit dem 1080p 4-Port HDMI Multiviewer Switch kein Problem. Dank vier Eingängen und dem Multiviewer Combo Modus können sogar bis zu vier HDMI-Signale auf einem Monitor angezeigt werden. Durch die Nutzung dieses praktischen Switches erweitern Sie Ihre Möglichkeiten auch dann, wenn nur ein HDMI-Anschluss am Fernseher vorhanden ist, es aber mehrere mögliche HDMI-Quellen gibt. Unpraktisches Umstecken wird so unnötig.



Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen



Der Manhattan 1080p 4-Port HDMI Multiviewer Switch eignet sich gleichermaßen für den Heim- oder kommerziellen Gebrauch. Konfigurationen lassen sich spielend leicht an manuellen Wahlschaltern oder auch über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung vornehmen. So können Sie u. a. zwischen den angeschlossenen HDMI-Quellen und -displays hin und her wechseln oder in den Multiviewer Combo Modus schalten.



Bestmögliche Bildqualität



Der Manhattan 1080p 4-Port HDMI Multiviewer Switch ist HDMI- und HDCP-kompatibel. In Verbindung mit einem integrierten Videobandbreitenverstärker liefert er ein sauberes, klares und lebendiges Bild mit einer Auflösung von bis zu 1080p auf einem oder zwei Displays. Darüber hinaus werden natürlich auch 3D-Videos in HD-Qualität sowie LPCM-, DTS- und Dolby TrueHD-Audio unterstützt.



Merkmale:
  • Teilen Sie bis zu vier HDMI Audio/Video-Quellen gleichzeitig oder einzeln auf einem Display
  • Multiviewer-Funktion unterstützt vier anpassbare Modi: Vollbild und drei Varianten des Kombo-Modus mit nahtloser Umschaltung zwischen den Quellen
  • Unterstützt eine Auflösung von 1080p sowie HD 3D Video und Deep Color (36-Bits/Pixel)
  • Integrierter Videobandbreiten-Verstärker
  • Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD audio
  • Unterstützt werden für den Anschluss an den Verstärker oder den Receiver Stereo-, Koaxial- und Toslink-Audio-Ausgänge und sorgen für beste Klangqualität
  • Unterstützt Quellenumschaltung per Fernbedienung oder manuelles Umschalten per Knopfdruck
  • Eine flexible Audio/Video-Lösung für Konferenzräume (beim Austausch von Ideen und Daten), digitale Außenwerbung (spart Platz und Kosten für mehrere Displays), Sicherheit und andere Anwendungen
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • Vollständig HDCP-konform
  • Netzteil, Plug & Play-Installation, keine spezielle Einrichtung oder Fernbedienung
  • Plug & Play-Installation
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
213 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
0,47 kg
Standards und Zertifikate:
und Zertifizierungen, HDMI 1.3, HDCP 1.4a, CE, FCC, RoHS2
Lieferumfang:
1080p 4-Port-HDMI-Multiviewer Switch, Fernbedienung, Netzadapter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207843
ab € 12,42*
Sonstiges
Manhattan
207959
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.