| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-207621 Herst.-Nr.: 207621 EAN/GTIN: 0766623207621 |
| | |
|
| | |
| Einfache Verlängerung eines HDMI-Signals Der Manhattan HDMI-Repeater überwindet die 10 m-Reichweitenbegrenzung von HDMI-Kabeln für flexiblere Nutzung von Blu-ray-Playern, Satelliten-Receivern, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und anderen HDMI-Quellen über große Distanzen. Er verlängert ein 4K-Signal auf bis zu 40 m für eine komfortable Positionierung von Displays oder Beamern - ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Büro- und Retail-Anwendungen. Für optimale Leistung platzieren Sie diesen Repeater auf mittlerer Entfernung zwischen Videoquelle und Display.
Einfache Installation
Dieser Repeater ist vollständig HDCP-konform mit HDMI, HDCP 2.2, sowie DVI 1.0. Die Einrichtung erfolgt schnell und einfach per Plug & Play. Softwareinstallation oder weitere Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig. Merkmale:- Verlängert das HDMI-Signal per HDMI-Kabel mit 4K-Performance auf bis zu 40 m Entfernung
- Liefert ein scharfes und klares Signal von Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie von Blu-ray-Playern, Satellitenreceivern oder anderen HDMI-Quellen
- Unterstützt 4K@60Hz-Auflösung sowie HDR YUV 4:4:4, HD 3D-Video und Deep Color (24-bit/Pixel)
- Vollständig HDCP-konform zum Schutz von HD-Inhalten und Qualität
- Unterstützt Videobandbreiten bis zu 6 Gbit/s für 4K@60 Hz-Darstellung
- Plug & Play — benötigt keine Installation, keine Konfiguration und kein Netzteil
- Beiliegendes Micro-USB-Kabel kann für zusätzliche Stromversorgung angeschlossen werden, falls die HDMI-Verbindung nicht ausreicht
- Vergoldete Kontakte
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 51 mm | Breite: | 28 mm | Höhe: | 13 mm | Gewicht: | 0,016 kg | Standards und Zertifikate: | HDCP 2.2, DVI 1.0, CE, FCC, RoHS2 | Lieferumfang: | 4K HDMI-Repeater, Micro USB Typ B-Kabel, Kurzanleitung |
|
| | |
| | | |
| |