Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender Set, Verlängert mit 1080p@60Hz auf bis zu 50 m über ein Cat6-Netzwerkkabel, Infrarot-Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207461
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207461
EAN/GTIN:
     0766623207461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat6
Kat6
Audio Übertrager

Verlängert ein HDMI-Signal über ein einzelnes Cat6-Netzwerkkabel



Das Manhattan HDMI over Ethernet Extender Set liefert ein HDMI-Signal von Blu-ray-Playern, Satelliten-Receivern, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und anderen HDMI-Quellen über große Distanzen via Cat6-Netzwerkkabel. Dadurch wird die reguläre Reichweite von HDMI deutlich erhöht. Das Sendemodul verfügt zudem über einen zusätzlichen HDMI-Port, an den Sie ein zweites Display anschließen können. Mit den Infrarot-Modulen können Sie das Gerät komfortabel fernsteuern.



Flexible Lösung für viele Audio-/Videoanwendungen



Ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Büro- und Retail-Anwendungen - dieses Kit verlängert ein 1080p-Signal auf bis zu 50 m für eine komfortable Positionierung von Displays oder Beamern. Dabei profitiert das HD-Signal direkt von der Schirmung des Netzwerkkabels für höhere Signalqualität und längere Distanzen.



Einfache Installation



Dieses Extender Kit ist vollständig HDCP-konform mit HDMI, HDCP 1.1 sowie DVI 1.0. Es lässt sich schnell und einfach einrichten. Softwareinstallation oder weitere Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig. Netzteile für beide Module liegen bei.



Merkmale:
  • Verlängert ein HDMI-Signal auf bis zu 50 m zwischen HDMI-Quelle und HD-Display über ein Netzwerkkabel
  • 2-Port-Sender (1 x HDMI, 1 x Ethernet) ermöglicht die Übertragung von HDMI-Signalen über ein Netzwerkkabel an ein entferntes und ein lokales Display
  • Unterstützt Videobandbreiten bis zu 340 MHz, 3,4 Gbit/s pro Kanal (10,2 Gbit/s gesamt) für 1080p-Displays
  • Unterstützt 5.1 Surround Sound
  • Breitband-Infrarotsender und -empfänger ermöglichen die komfortable Fernbedienung der HD-Signalquelle
  • Unterstützt Power over Cable (PoC); Netzteil am Sendemodul kann gleichzeitig das verbundene Empfangsmodul mit Strom versorgen
  • Anpassbarer EDID-Switch verhindert Probleme mit HDCP und Darstellung durch zahlreiche Konfigurationsoptionen
  • Vollständig HDCP-konform zum Schutz von HD-Inhalten und Qualität
  • Plug & Play — benötigt keine Installation oder Konfiguration
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • Für zusätzliche Reichweite, verwenden Sie bis zu 15 m lange HDMI-Kabel an Sende- und Empfangsmodul
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
81 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,263 kg
Standards und Zertifikate:
HDCP, DVI 1.0, CTS 1.2, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
HDMI Extender (2 Sende-/Empfangsmodule), Netzteil (1 Stück), Infrarotsender und -empfänger (jeweils 1 Modul), Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.