Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan CCD Kontakt-Barcodescanner, 60 mm Scanbreite, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-178488
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     178488
EAN/GTIN:
     0766623178488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität



Manhattan CCD Kontakt-Barcodescanner ermöglichen hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöhen die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Der CCD-Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige Barcodes wie UPC, EAN, ASCII und GS1 DataBar. Die gescannten Daten erscheinen auf dem PC, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Ohne externe Stromversorgung und mit Anschlussmöglichkeiten über USB ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz an Ihrem PC, ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Mit einer Rate von 100 Scans pro Sekunde und einer Scanbreite von bis zu 60 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros.



Merkmale:
  • Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und erhöht die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen
  • Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
  • Breiter Scanbereich für schnelles und zuverlässiges Lesen mit bis zu 100 Scans pro Sekunde
  • Erkennt zahlreiche gängige Symbologien inkl. UPC, EAN, 1D-Barcodes, ASCII, GS1 DataBar Gruppe und viele mehr
  • Plug&Play per USB-Anschluss, weitere Schnittstellen optional
  • Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielle Schulung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
180 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
63,5 mm
Gewicht:
0,12 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, RoHS
Lieferumfang:
CCD Kontakt-Barcodescanner, Handbuch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
432351
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.