Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan 2D Laser-Barcodescanner, 430 mm Scanreichweite, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-177603
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     177603
EAN/GTIN:
     0766623177603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität
Der Manhattan 2D Laser-Barcodescanner ermöglicht präzises und blitzschnelles Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen, um Routinetransaktionen zu verbessern, papierbasierte Prozesse zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen. Er beherrscht schnelles und zuverlässiges Scannen bei größerer Toleranz und Entfernung für gängige 1D- und 2D-Barcodes wie UPC/EAN, UCC/EAN128, Data Matrix, PDF 417, Maxicode und viele mehr.

Dieser Barcodescanner ist ebenso einfach zu installieren wie anzuwenden, ein integrierter Keyboard Wedge Decoder sendet die gescannten Daten an eine aktive Anwendung, wo diese angezeigt werden, als wären sie manuell direkt über die Tastatur eingegeben worden . Ohne externes Netzteil, sondern mit Stromversorgung über die USB-Schnittstelle sowie einer Scanrate von 200 Scans pro Sekunde und einem Scanbereich von 430 mm ist der Manhattan 2D Laser-Barcodescannerr ideal für den täglichen Einsatz in Ladengeschäften, Postfilialen, Gaststätten, Reise- und Transportunternehmen, Lagerhäusern und anderen Gewerbe- und Industrieanwendungen.

Merkmale:
  • Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen
  • Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
  • Der breite Scanbereich ermöglicht schnelle, akurate Abtastung bei bis zu 200 Scans pro Sekunde und einer Entfernung bis zu 430 mm
  • Erkennt viele gängige 1D- und 2D-Symbologien wie UPC, EAN und mehr
  • Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielle Schulung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
193 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
72 mm
Gewicht:
0,135 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, USB
Lieferumfang:
2D Laser-Barcodescanner, Benutzerhandbuch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
432351
ab € 9,69*
Sonstiges
Manhattan
420808
ab € 42,80*
Sonstiges
Manhattan
423670
ab € 18,39*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.