Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Stereo-Headset, Federleichtes Design, integriertes Mikrofon, Lautstärkeregler im Kabel integriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-164429
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     164429
EAN/GTIN:
     0766623164429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Praktisches Einsteiger-Headset, ideal für Homeoffice, Videokonferenzen, VoIP-Telefonie und mehr



Das Manhattan Stereoheadset verbindet Qualität, Leistung und komfortables Design mit hoher Wertigkeit. Die gepolsterten Ohrmuscheln und der Kopfbügel passen jedem Nutzer. Das geringe Gewicht und das flexible Mikrofon bieten gute Audio-Performance und halten bei der Kommunikation immer die Hände frei. Eine im Kabel integrierte Lautstärkeregelung lässt Sie die Lautstärke jederzeit bequem und flexibel anpassen. Ein langes, strapazierfähiges Kabel sorgt für zuverlässige Verbindung.



Merkmale:
  • Stereoheadset mit gepolsterten Ohrmuscheln
  • Verstellbares Mikrofon und im Kabel integrierte Lautstärkeregelung
  • Einfache Installation durch 3,5-mm-Klinkenstecker
  • Langes Kabel für ausreichend Spielraum an PC, Notebook und anderen Geräten
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
165 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0,075 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Stereoheadset, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
150859
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.