Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 24-fach Steckdosenleiste mit C13- und C19-Steckdosen, vertikale Rackmontage, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), 20 C13-Steckdosen, 4 C19-Steckdosen und mit rücksei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-163675
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     163675
EAN/GTIN:
     0766623163675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Diese hochwertige Steckdosenleiste von Intellinet lässt sich vertikal an Netzwerkschränken montieren. Die C13- und C19-Kaltgerätesteckdosen bieten universelle, auch international einsetzbare Stromversorgung. Das im Lieferumfang enthaltene, abnehmbare Stromkabel mit Schutzkontaktstecker kann problemlos durch andere Stromkabel ersetzt werden.



Merkmale:
  • Steckdosenformat IEC320 C13 (20 Stk) und IEC320 C19 (4 Stk)
  • Stromanschlussformat IEC320 C20
  • Im Lieferumfang: Abnehmbares Stromkabel mit Schutzkontaktstecker und 2 m Länge
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz & silber
Länge:
1133,6 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
1,7 kg
Lieferumfang:
24-fach Steckdosenleiste mit C13- und C19-Steckdosen, vertikale Rackmontage, Stromkabel, 2 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
163620
ab € 20,18*
Sonstiges
Intellinet
163613
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.