Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste mit C19-Kaltgerätesteckdosen, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m) und rückseitigem C20-Stromeingang, 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-163613
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     163613
EAN/GTIN:
     0766623163613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Diese hochwertige Steckdosenleiste von Intellinet lässt sich horizontal in 19“-Netzwerkschränken montieren. Die C19-Kaltgerätesteckdosen bieten universelle, auch international einsetzbare Stromversorgung. Das im Lieferumfang enthaltene, abnehmbare Stromkabel mit Schutzkontaktstecker kann problemlos durch andere Stromkabel ersetzt werden.



Merkmale:
  • 1 HE 19" Steckdosenleiste zur Rackmontage
  • Steckdosenformat IEC320 C19
  • Stromanschlussformat IEC320 C20
  • Im Lieferumfang: Abnehmbares Stromkabel mit Schutzkontaktstecker und 2 m Länge
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz & silber
Länge:
45 mm
Breite:
485,2 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0,1 kg
Lieferumfang:
19" 8-fach Steckdosenleiste mit C19-Steckdosen, Stromkabel, 2 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
163651
ab € 21,14*
Sonstiges
Intellinet
163620
ab € 20,18*
Sonstiges
Intellinet
163675
ab € 42,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.