| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-161572 Herst.-Nr.: 161572 EAN/GTIN: 0766623161572 |
| | |
|
| | |
| Nie wieder Port-Knappheit Dieser Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Desktop Hub erweitert PCs und Notebooks um 10 abwärtskompatible USB-2.0-Ports und deckt damit den hohen Bedarf an USB-Ports heutiger computeraffiner Nutzer: Sei es zur Aufladung von Handys oder zum Anschluss von Tastatur, Maus, Webcam, Flash-Laufwerken, Card Readern und mehr. Das kompakte, robuste Kunststoffgehäuse bringt alle Anschlüsse seitlich statt auf der Oberseite unter und reduziert so das Kabelgewirr deutlich. Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Windows- und Mac-Kompatibilität sowie Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s runden diese umfangreiche USB-Lösung ab. Merkmale:- Zehn Hi-Speed USB 2.0-Ports für zusätzliche USB-Geräte
- Kompaktes Multi-Port-Design, idealer Ersatz für kapazitätsschwächere Hubs
- Multiple Transaction Translator unterstützt langsame und schnelle USB-Geräte für optimale Performance
- Praktisch zum Aufladen mobiler Geräte sowie zum Anschluss von Peripherie, Card Readern, USB-Sticks und mehr
- Überspannungsschutz; Hot-Swap-fähig
- Kompatibel mit allen USB-fähigen Computern
- Plug & Play, kompatibel mit Windows 7/8.1/10 und Mac
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 190 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 21 mm | Gewicht: | 0,14 kg | Standards und Zertifikate: | USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0, FCC, CE | Lieferumfang: | Hi-Speed USB 2.0 Desktop Hub, USB-Anschlusskabel, Netzteil, Kurzanleitung |
|
| | |
| | | |
| |