Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Vier USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kabel...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     173-3144369
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     161411
EAN/GTIN:
     0766623161411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
DIN Kabel
DIN-Netzteil
Starke USB 3.0-Leistung in einem Multiport-Hub mit robustem Gehäuse
Der 4-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen erweitert Ihren PC oder Laptop um vier USB 3.0-Ports für Peripherie und mobile Geräte. Dank vielseitigen Montagemöglichkeiten und durch ein robustes Design kann der Hub an einer Wand befestigt, auf einem Schreibtisch oder auf einer DIN-Schiene verwendet werden. So schaffen Sie weitere Schnittstellen für USB 3.0-Geräte wie externe Festplatten, Drucker und vieles mehr. Das Metallgehäuse und USB-Ports mit Gewinden zur optionalen Schraubfixierung bieten Stabilität und Schutz vor Vibrationen für sichere Verbindungen in Industrieumgebungen. Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Weitere Features umfassen Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Mac- und Windows-Kompatibilität sowie Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.

Merkmale:
  • Bietet vier USB 3.0-Ports für zusätzliche Peripheriegeräte
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Robustes Metallgehäuse und USB-Ports mit Gewinden zur optionalen Schraubfixierung bieten sichere Verbindungen in Industrieumgebungen
  • Integrierte Gummifüße, abnehmbare DIN-Schiene sowie Montagewinkel für Wandmontage und andere Oberflächen
  • Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder USB, Überspannungsschutz und 20 kV ESD-Schutz, gleichzeitige Verwendung von Terminalblock und Netzteil nicht unterstützt
  • Unterstützt Batterieladespezifikation 1.2 (BC 1.2)
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0- und 1.1-Geräten
  • LED-Anzeigen für Strom und Portaktivität
  • Plug & Play
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
158 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0,33 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.0, FCC, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
, 9 V/4 A empfohlen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,56*
€ 64,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 60,72*
€ 64,58*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 60,79*
€ 64,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,93*
€ 72,24*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 68,69*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164405
ab € 87,81*
Sonstiges
Manhattan
163750
ab € 39,18*
Sonstiges
Manhattan
322454
ab € 3,20*
Sonstiges
Manhattan
354981
ab € 8,07*
Sonstiges
Manhattan
354998
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.