Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter mit Lautstärkeregelung, Kompakter USB 2.0-Adapter als externer Soundkartenersatz, 3,5 mm-Klinkenbuchsen für Audio und Mikrofon, 7....


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152341
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152341
EAN/GTIN:
     0766623152341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte

Höhere Audio-Performance mit USB-Komfort



Der Manhattan Hi-Speed USB 2.0 - 3D 7.1 Sound Adapter ist ideal für PCs und Notebooks, wo er an einem USB-Port Mikrofoneingang und Audioausgang zur Verfügung stellt. Schließen Sie Headset, Mikro oder Lautsprecher über Kabel mit 3,5-mm-Stereostecker an, deren Anschluss auf der Rückseite oft schwer zu erreichen ist – dieses Problem haben Sie mit diesem Adapter nicht. Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit umgehen defekte Soundkarten und Audio-Ports und verbessern den Zugriff ohne spezielle Treiber oder Software. Ein integrierter Leistungsverstärker wird direkt über USB mit Strom versorgt, was externe Netzteile oder zusätzliche Kabel überflüssig macht. Unterstützung von 3D-Audio und Virtual 7.1 Surround Sound sowie integrierte Soundeffekte mit 10-Band-Equalizer sorgen für satte, High-Quality-Klangerlebnisse mit USB-Komfort und -Funktionalität.



Merkmale:
  • Stellt Mikrofoneingang/Audioausgang an einem USB-Port zur Verfügung – ideal für PCs, Notebooks und Ultrabooks
  • Vereinfacht den Audiozugriff, umgeht defekte Soundkarten oder Audioanschlüsse und erhöht die Audio-Performance
  • Unterstützt 3D- sowie Virtual 7.1 Surround Sound und enthält voreingestellte Soundeffekte mit 10-Band-Equalizer
  • Integrierte Tasten: Mikrofon stumm schalten, Lautsprecher stumm schalten, lauter, leiser
  • LED-Anzeigen: Mikrofon stumm geschaltet, Status, Aktivität
  • Einfache USB-Installation, keine externe Stromversorgung oder Software benötigt
  • Plug & Play, Hot-Swap-fähig, Xear 3-D und Virtual 7.1 Sound-Simulationssoftware im Lieferumfang, Windows 7/8/10 sowie Mac-kompatibel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
14 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
0,01 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, CE, FCC, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 - 3D 7.1 Sound Adapter, CD: Virtual 7.1 Audio Simulation, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
164429
€ 2,83*
Sonstiges
Manhattan
150859
€ 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.