Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 2.0 Smartcard-Lesegerät, USB-A-Stecker, Chipkartenleser, extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-102049
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102049
EAN/GTIN:
     0766623102049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
SIM Kartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Sichere Datenübertragung und Zugriffskontrolle



Smartcard-Technologie findet man heute in zahlreichen Anwendungen: im Sicherheitsbereich, bei Finanztransaktionen, in der Medizin, bei Treueprogrammen im Handel, an Mautstationen, bei der Zeiterfassung und vielem mehr. Kontaktgebundene Chipkarten können einfach in das Manhattan Smartcard-Lesegerät eingelegt und die hinterlegten Daten somit zuverlässig zwischen Karte und Host-PC ausgetauscht werden. Dies bietet deutlich mehr Sicherheit und Schutz als Karten mit Magnetstreifen.



Schnelle und einfache Installation



Die Installation des Manhattan Smartcard-Lesegeräts verläuft unkompliziert über den USB-Port. Alle gängigen Betriebssysteme von Windows über MacOS bis zu Linux werden unterstützt. Zusätzliche Kabel oder ein externes Netzteil werden nicht benötigt.



Merkmale:
  • Geeignet für Smartcards mit Kontaktchip
  • Ideal für Transaktionen und Anwendungen mit sicherheitsrelevanten Übertragungen
  • Für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Gesundheitswesen, Online-Banking und vieles mehr
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 12 Mbit/s
  • Schnelle und einfache Installation
  • Benötigt Adapter zum Lesen von SIM-Karten (nicht im Lieferumfang)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
85 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,056 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, RoHS2, USB 2.0, CCID
Lieferumfang:
Smart Card Reader, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.