Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Paperado Blatt A4 100g/m², Dunkelblau / A4 (297 x 210mm)


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Paperado Blatt A4 100g/m², Dunkelblau / A4 (297 x 210mm)
Paperado Blatt A4 100g/m², Dunkelblau / A4 (297 x 210mm)
Artikel-Nr.:
     C1541-16400135
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400135
EAN/GTIN:
     4014969045503
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier

Paperado Blatt A4 100g/m², Dunkelblau / A4 (297 x 210mm)

Individuell einzusetzen als Briefpapier oder Bastelmaterial für die kreative Kartengestaltung.

Paperado ist Inspiration: Blätter, Karten und Briefumschläge in einer großen Farbvielfalt zum Schreiben und Basteln. Mit Paperado begleiten Sie persönliche Anlässe und verwirklichen kreative Ideen. Alle Produkte sind bedruckbar. Bitte beachten Sie dafür die drucktechnischen Anforderungen Ihres Druckers.

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Größe / Format:
A4 (297 x 210 mm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16248*
  
Preis gilt ab 1.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 0,39*
€ 0,46
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,20548*
€ 0,24452
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,19148*
€ 0,22786
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,16548*
€ 0,19692
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,16248*
€ 0,19335
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
1103070035
ab € 1,53*
Zubehör
Rössler Papier
1103069035
ab € 1,85*
Zubehör
Rössler Papier
1103005035
ab € 1,10*
Zubehör
Rössler Papier
1103002035
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.