Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Paperado Blatt A4 100g/m², Soleilgelb / A4 (297 x 210mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paperado Blatt A4 100g/m², Soleilgelb / A4 (297 x 210mm)
Paperado Blatt A4 100g/m², Soleilgelb / A4 (297 x 210mm)
Artikel-Nr.:
     C1541-164001131
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164001131
EAN/GTIN:
     4014969209943
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier

Paperado Blatt A4 100g/m², Soleilgelb / A4 (297 x 210mm)

Individuell einzusetzen als Briefpapier oder Bastelmaterial für die kreative Kartengestaltung.

Paperado ist Inspiration: Blätter, Karten und Briefumschläge in einer großen Farbvielfalt zum Schreiben und Basteln. Mit Paperado begleiten Sie persönliche Anlässe und verwirklichen kreative Ideen. Alle Produkte sind bedruckbar. Bitte beachten Sie dafür die drucktechnischen Anforderungen Ihres Druckers.

Weitere Informationen:
Farbe:
Soleilgelb
Größe / Format:
A4 (297 x 210 mm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14098*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,14098* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,17398*
€ 0,20704
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,16698*
€ 0,19871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14498*
€ 0,17253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14098*
€ 0,16777
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
1103069131
ab € 1,86*
Zubehör
Rössler Papier
1103005131
ab € 1,09*
Zubehör
Rössler Papier
1103002131
ab € 1,53*
Zubehör
Rössler Papier
1103070131
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.