Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99-100-M12-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99-100-M12-N
EAN/GTIN:
     4045525420649
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M5 / B5 vor.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
100
Anschlussgewinde d1:
M 12
Form:
N - Griff schräg mit Gewinde
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
Anschlussgewinde d11:
M 12
Anschlussgewinde d12:
M 12
Anschlussbohrung d21:
B 12
Anschlussbohrung d22:
B 12
b:
18.5
d3:
16
d4 ≈:
19
d5:
25
h ≈:
47
l2 ≈:
95
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.141 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-N-NI
ab € 4,57*
Ähnlich
Otto Ganter
601-44-M5
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,62*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8
ab € 1,90*
Ähnlich
Otto Ganter
204-10-M8-N
ab € 3,87*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.