Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplatte, für Stellungsanzeiger GN 953 / GN 953.2, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-954.1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     954.1
EAN/GTIN:
     4045525417304
Suchbegriffe:
Stellungsanzeiger-Zwischenplatte
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Die Zwischenplatte GN 954.1 dient in Kombination mit Stellungsanzeigern GN 954 / GN 954.2 zur Überbrückung von Wellenansätzen, Stellringen und dergleichen. Die Vierkantbohrungen dienen zur maschinenseitigen Befestigung mit z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
P - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
954.2-00.50-AN-R-OR
ab € 55,68*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 35,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.