Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Griff arretiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-923.3-160-K14-R-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     923.3-160-K14-R-SR
EAN/GTIN:
     4045525677692
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Umleggriff-Handrad
umleggriff-handrad durchmesser 160m...
Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Umleggriff
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Werkstoff:
AD - Aluminium-Druckguss
d3:
23
d4:
36
b:
26
h:
4
l1:
20
l2 ≈:
48
l3 ≈:
75.5
r:
61
{Sp:s} Umleggriff:
24
empfohlene Vorlegescheibe:
184-22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.740 kg
Weitere Suchbegriffe: umleggriff-handrad, handrad ganter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,84*
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
ab € 23,03*
Ähnlich
Otto Ganter
521.3-80-B8-R
ab € 17,26*
Ähnlich
Otto Ganter
923.7-125-B12-R-SW
ab € 29,98*
Ähnlich
Otto Ganter
798.3-KT-16
ab € 8,30*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.