Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-923-80-B10-R-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     923-80-B10-R-SR
EAN/GTIN:
     4045525622531
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
scheibenhandrad ganter 3670-80-b10
handrad ganter
Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
80
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Griff
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Werkstoff:
AD - Aluminium-Druckguss
d3:
26
d4:
17
b:
13
h:
7
l1:
16
l2 ≈:
26
l3 ≈:
43.5
r:
27.5
{Sp:s} Zylindergriff GN 798.2:
16
empfohlene Vorlegescheibe:
184-16
d1:
80200
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.2-KT-16-M5
ab € 3,29*
Ähnlich
Otto Ganter
599.5-13-M6-9
ab € 1,35*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 9,94*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,32*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,47*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,94*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,50*
Ähnlich
Otto Ganter
923.3-100-B10-R-SW
ab € 19,01*
Ähnlich
Otto Ganter
923.7-125-B12-R-SW
ab € 29,98*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.