Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführung „Lo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-910-220-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     910-220-A
EAN/GTIN:
     4045525540569
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner

Ganter: Schnell, zuverlässig und flexibel.
Mit über 60.000 verfügbaren Artikeln ab Lager bietet Ganter eine einzigartige Vielfalt an Normelementen. Das komplette Sortiment ist in höchster Qualität gefertigt und innerhalb 24h lieferbar.


Schnellspanner „Longlife“ GN 910 stellen eine Weiterentwicklung der Norm GN 810 dar. Anstelle der Ausführung in Stahlblech sind Spann- und Hebelarm aus Feinguss bzw. im Gesenk geschmiedet. Die übrigen Stahlblechteile wurden verstärkt und Lagerbolzen sowie Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen. Aus diesem Grunde eignen sich diese Spanner für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist. Umfangreiches Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist. Flankenscheiben gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Größe:
220
Form:
A, Spannarm mit Langloch
FH:
2200, 2200
a:
32
b1:
36
b2:
48
b3:
6
d1:
M 6
d2:
6.5
d3:
6.5
h1:
136.5
h2:
30
h3:
16
h4:
27
l1:
91
x1:
86
l2:
51
l3:
46
m1:
20
m2:
32
m3:
8
r1:
77
r2:
72
s1:
3.5
s2:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.330 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, Klemmhebel, Spannhebel, ganter vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Kniehebelspanner, Longlife Spanner, Schnellspanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,97*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 2,27*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 6,76*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-33-B-ST
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,63*
Ähnlich
Otto Ganter
910.2-220-G
ab € 69,75*
Ähnlich
Otto Ganter
910.1-220-F
ab € 82,14*
Ähnlich
Otto Ganter
810-75-C
ab € 12,47*
Ähnlich
Otto Ganter
813-1000-F
ab € 115,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.