Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstücke für Ölablassventile GN 880, mit Ablassschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-880.1-22-A-250-T
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     880.1-22-A-250-T
EAN/GTIN:
     4045525898219
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Hydraulik Anschlussstück
anschluss stück
Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt. Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, so dass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann. Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.
Weitere Informationen:
Schlauchausführung:
T - PVC, transparent
Größe:
22
Schlauchlänge l:
250
Form:
A - Anschluss gerade
d1 Anschlussgewinde für GN 880:
M 22 x 1,5
d2 Schlauchtülle:
15
d3 Nennwerte Schlauch:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.096 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
880.1-22-A
ab € 6,59*
Ähnlich
Otto Ganter
880-G1/4-ST-K
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.