Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellplättchen für Spannbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-871-60
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     871-60
EAN/GTIN:
     4045525598881
Suchbegriffe:
Einstellplättchen für Spannbacken
Spannbacken-Einstellplättchen
einstellplättchen für spannbacken
Die Einstellplättchen GN 871 werden zum Justieren von Spannbacken verwendet. Mit ihnen kann auf einfache Weise die optimale Spannposition, d. h. auch die optimale Spannkraft erzielt werden. Die Einstellplättchen sind nur im Set, also mit fünf verschiedenen Dicken s pro Größe lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite l1:
60
Werkstoff:
ST - Stahl
s:
0.1
s1:
0.2
s2:
0.3
s3:
0.5
s4:
1
d:
13.2
l2:
20
l3:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
872-30-25
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.