Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-863-1000-EPV-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     863-1000-EPV-M
EAN/GTIN:
     4045525387928
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Pneumatikspanner
pneumatikspanner ganter
Schnellspanner GN 863 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden. Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein. Schnellspanner GN 863 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.
Weitere Informationen:
Größe:
1000
Form:
EPV - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Kennzeichen:
M - Magnetkolben
Werkstoff:
GS - Stahlguss
FH in N Haltekraft:
10000
FS in N Spannkraft bei 6 bar ≈:
3250
b1 ≈:
102
b2:
90
b3:
80
b4:
20
d1:
10.5
d2:
G 1/4
Innen-Ø Anschluss- schlauch:
8
h1 ≈:
355
h2:
132.5
h3:
25
l1 ≈:
217.5
l2 ≈:
80
m1:
50
m2:
12.5
m3:
50
r:
144
s:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
5.800 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,49*
€ 731,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,85*
€ 705,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,72*
€ 672,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,09*
€ 664,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,11*
€ 653,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.