Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-820.4-75-PL-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     820.4-75-PL-NI
EAN/GTIN:
     4045525112391
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Schnellspanner GN 820.4 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben. Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus. Die Form NL mit offenem Spannarm nimmt über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form NLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten. Schnellspanner in Form PL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
75
Form:
PL - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
FH in N Haltekraft:
900
b1:
28
b2:
8
b3:
4
d1:
M 5
d2:
4.5
h1 ≈:
45.5
h2:
29
h3:
11
l1 ≈:
118
l2 ≈:
67
l4 max.:
49.5
l5:
45
m1:
13.5
m2:
3.5
m3:
5
r ≈:
42.5
s:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 2,33*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 6,98*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,71*
Ähnlich
Otto Ganter
820.3-75-ML-NI
ab € 35,35*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL
ab € 16,55*
Ähnlich
Otto Ganter
820.3-75-ML
ab € 16,55*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
ab € 10,95*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
ab € 5,22*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.