Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-817-6-9-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     817-6-9-B
EAN/GTIN:
     4045525385153
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen m12x1,5 6mm
arretierbolzen m12
Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
6
Rastweg l1:
9
Form:
B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
M 12 x 1,5
d3:
23
d4:
M 5
d5:
9
k:
20
l2:
48
l3:
22
l4:
6
l5:
7
l6:
3.5
sw:
14
Feder- druck in N≈ Anfang:
6
Ende:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen ganter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-NI
ab € 7,56*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,97*
Ähnlich
Otto Ganter
817.3-6-18-B
ab € 14,21*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A
ab € 5,65*
Ähnlich
Otto Ganter
817.4-6-6-B
ab € 5,80*
Ähnlich
Otto Ganter
817.8-7-6-B-ST
ab € 8,17*
Ähnlich
Otto Ganter
617.2-5-B-ST
ab € 4,95*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A
ab € 4,76*
Ähnlich
Otto Ganter
817.2-4-4-B
ab € 5,59*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-ST
ab € 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-RT
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.