Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Spannhebel vertikal, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-813-1000-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     813-1000-F
EAN/GTIN:
     4045525383258
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schnellspanner GN 813 werden eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten, z.B. zum Verschließen von Schäumformen. Diese Spanner sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Die einzelnen Elemente können nach der Demontage den jeweiligen Anforderungen entsprechend bearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Größe:
1000
Form:
F - massiver Spannarm
Werkstoff:
ST - Stahl
FH in N Haltekraft:
10000
b1:
80
b2:
36
b3:
20
b4:
20
e:
67
h1:
265
h2:
55
h3:
25
l1:
190
l2:
110
r:
177
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.400 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
810.13-220
ab € 61,76*
Ähnlich
Otto Ganter
861-1000-EP-M
ab € 525,92*
Ähnlich
Otto Ganter
810.11-220-B
ab € 72,80*
Ähnlich
Otto Ganter
810.10-220-A
ab € 73,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.