Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-812-200-CV
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     812-200-CV
EAN/GTIN:
     4045525126206
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schnellspanner GN 812 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei seitlich unterhalb des Spanners befindet. Die zwei um 90° angeordneten Montageflächen ermöglichen eine platzsparende Montage neben der Spannstelle. Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form AV über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CV ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten. Schnellspanner in Form EV können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Größe:
200
Form:
CV - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Werkstoff:
C 10 - Einsatzstahl C 10
FH in N Haltekraft:
1200
a ≈:
34
b1:
35
b2:
38
b3:
35
b4:
8.5
d1:
M 8
d2:
6.5
e:
37
h1 ≈:
154
h2:
76
h3:
17
h4:
29
h5 max.:
52
l1 ≈:
158
l2 ≈:
59
l4:
68
m1:
16
m2:
26
m3:
11
m4:
16
m5:
11
r ≈:
96
s1:
3
w Verstell- weg:
21
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.480 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,36*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 2,32*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 7,02*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,95*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,75*
Ähnlich
Otto Ganter
863-1000-EPV-M
ab € 565,95*
Ähnlich
Otto Ganter
810-75-A
ab € 11,84*
Ähnlich
Otto Ganter
810.10-220-A
ab € 83,16*
Ähnlich
Otto Ganter
812.1-75-AVF
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.