Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-810-130-C-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810-130-C-NI
EAN/GTIN:
     4045525126572
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Schnellspanner GN 810 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position. Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form A über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form C ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten. Schnellspanner in der Form E können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
130
Form:
C - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
FH in N Haltekraft:
1050
a ≈:
28
b1:
35
b2:
42
b3:
6.2
d1:
M 6
d2 ≈:
5.5
h1 ≈:
142
h2:
28
h3:
16
h4:
25.5
h5:
11.3
l1 ≈ Form A Form C:
85
Form E:
86
l2 ≈:
42
l4:
55
m1:
12.5
m2:
19
m3:
27
m4:
29
r ≈:
79.5
s1:
2.5
w Verstellweg:
17.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.228 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A-NI
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-NI
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-NI
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
810.1-75-B-NI
ab € 21,86*
Ähnlich
Otto Ganter
810-75-A
ab € 9,74*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
ab € 9,01*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
ab € 4,35*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.