Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgelenkwellen mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-808.2-22-K10-180-60
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808.2-22-K10-180-60
EAN/GTIN:
     4045525379893
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kreuzgelenk (Wellengelenk)
Kreuzgelenkwelle
gelenkwelle 10mm
Gelenkwellen mit Gleitlager GN 808.2 überbrücken nicht nur den Versatz zweier Wellen, sondern sie ermöglichen auch einen Längenausgleich, welcher in Abhängigkeit der Gesamtlänge l1 ein entsprechendes Auszugsmaß l2 zulässt. Die Kraftübertragung erfolgt über zwei Kreuzgelenke DIN 808 (Form EG), eine Keilwelle und eine Schiebehülse. Bei Gelenkwellen muss unbedingt beachtet werden, dass Keilwelle und Schiebehülse richtig zusammengesteckt sind: die Markierungen => <= müssen einander gegenüberliegen. Falsch zusammengesteckte Gelenkwellen haben einen ungleichförmigen Abtrieb zur Folge und führen zu schnellem Verschleiß.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Bohrung d2:
10
l1 - l2:
180-60
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Werkstoff:
ST - Stahl
d2 Bohrung:
K 10
d3:
22
l3 Führungs- länge:
30
l5:
48
t max. Einbaulänge der Welle:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.400 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkwellen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG
ab € 17,06*
Ähnlich
Otto Ganter
808.3-22-K10-140-30
ab € 205,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.