Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhüllen für Kreuzgelenke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-808.1-25-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808.1-25-D
EAN/GTIN:
     4045525379664
Suchbegriffe:
Faltenbalg für Wellengelenke
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Durch die Schutzhülle GN 808.1 werden Gelenke gegen Verschmutzen geschützt. Gleichzeitig können sie mit Fett gefüllt werden, wodurch bei Kreuzgelenken mit Gleitlager für eine Dauerschmierung Vorsorge getroffen wurde. Zur Befestigung der Schutzhülle am Gelenk werden zwei Kabelbinder mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gelenkdurchmesser d1:
25
Form:
D - für Doppelgelenke
d4 Form D:
24
d5 Form D:
44
l2 Form D:
70
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG-NI
ab € 46,44*
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.