Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgelenke mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-808-16-B10-52-EG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808-16-B10-52-EG
EAN/GTIN:
     4045525376946
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Die zulässige Drehzahl ist bei gleitgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 in hohem Maße abhängig von Einsatzbedingungen, der Belastung, der Einsatzdauer, dem Beugungswinkel und der Schmierung. Bei Drehzahlen über 1000 min-1 sind in jedem Fall Kreuzgelenke mit Nadellager zu verwenden. Bei Dauerbetrieb ist für eine auszureichende Schmierung zu sorgen, gegebenenfalls durch eine mit Fett gefüllte Schutzhülle GN 808.1.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
16
Bohrung d2:
10
Länge l1 (Form EG):
52
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
EG - einfach, Gleitlager
Werkstoff:
ST - Stahl
l3:
26
t max. Einbaulänge der Welle:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.049 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG-NI
ab € 46,74*
Ähnlich
Otto Ganter
808-22-B10-48-EW
ab € 33,71*
Ähnlich
Otto Ganter
9080-13-B8-EG
ab € 5,08*
Ähnlich
Otto Ganter
808.2-22-K10-140-30
ab € 129,26*
Ähnlich
Otto Ganter
808.1-16-E
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.