Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908, Kupfer / Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7603-AL-17-21-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7603-AL-17-21-A
EAN/GTIN:
     4045525899377
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Die auf diesem Normblatt aufgeführten Dichtungen sind nur ein Auszug aus DIN 7603. Sie werden in Verbindung mit Verschlussschrauben DIN 908 eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Innendurchmesser d1:
17
Außendurchmesser d2:
21
Form:
A - Flachdichtring
Istmaß:
17.2
s:
1.5
Rohrgewinde:
G 3/8
RoHS:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1089*
€ 0,1296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.8-D10-M5
ab € 6,01*
Ähnlich
Otto Ganter
480.7-D10-M5-4
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.