Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben, Kunststoff, mit Flachdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-745-G3/4-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     745-G3/4-1
EAN/GTIN:
     4045525368873
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
Passend zu Verschlussschrauben GN 745 sind selbstklebende, matteloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d3 = 15 bis 31 lieferbar.
Weitere Informationen:
Zollgewinde d1:
G 3/4
Entlüftungsbohrung:
1 - ohne Entlüftungsbohrung
Werkstoff:
KT - Kunststoff
d2 Entlüftungs- bohrung:
2
d3:
25
e ≈:
37
l1:
12
l2:
22
s:
32
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
740.1-15
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
747.1-15
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
745.1-15
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
548.1-G1/4-A
ab € 1,03*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
740-G1/8
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
745.2-G1/4-1
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.