Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustellräder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-735-100-B10-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     735-100-B10-D
EAN/GTIN:
     4045525700833
Suchbegriffe:
Handrad
handrad kunststoff
handrad ganter
handrad
Zustellräder GN 735 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Knopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Radumfang.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrung d2:
B 10
Form:
D - mit drehbarem Knopf
Werkstoff:
PP - Kunststoff
Bohrung filtercolumn:
10
d3:
35
d4:
M 5
d5:
16
b:
20
l1:
31
l2:
22
l3:
23
l4:
6
r:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.083 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
595-13,5-M4-20-A
ab € 2,68*
Ähnlich
Otto Ganter
226-KT-50-M8
ab € 2,47*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,88*
Ähnlich
Otto Ganter
736.1-52-Z10-A-S
ab € 13,90*
Ähnlich
Otto Ganter
736-52-B10-A
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.