Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-12-24-M12-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-12-24-M12-NI
EAN/GTIN:
     4045525359079
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
din 71752
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
12
Länge l1:
24
Gewinde d2:
M 12
a:
24
b:
12
d3:
20
l2:
48
x12:
72
l3:
62
x13:
86
l4:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,76*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.