Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-12-24-M12-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-12-24-M12-AL
EAN/GTIN:
     4045525727670
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
din 71752
Die Eloxalschicht des Gabelkopfes wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung d1:
12
Länge l1:
24
Gewinde d2:
M 12
a:
24
b:
12
d3:
20
l2:
48
x12:
72
l3:
62
x13:
86
l4:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.039 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.