Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-10-20-M10-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-10-20-M10-AL
EAN/GTIN:
     4045525727656
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m10x1,25
din 71752
Die Eloxalschicht des Gabelkopfes wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung d1:
10
Länge l1:
20
Gewinde d2:
M 10
a:
20
b:
10
d3:
18
l2:
40
x12:
60
l3:
52
x13:
72
l4:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.028 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.