Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-717-3-M6-B-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     717-3-M6-B-ST
EAN/GTIN:
     4045525658547
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen m6 3mm
arretierbolzen m6
Rastbolzen GN 717 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungs- und Positionsfehler der Rastbohrungen machen diese Rastbolzen universell einsetzbar. Die Form C / CK mit Rastsperre wird dann genutzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegeben max. Anzugsmomente beim Anziehen der Kontermutter nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
3
Aufnahmegewinde d2:
M 6
Form:
B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
d4:
12
e:
6.9
l1:
30
l2:
3.5
l3:
12
l4:
4.5
l5 min.:
10
l6:
32.5
l7:
7
sw:
6
max. Anzugs- moment in Nm:
2
Feder- druck in N≈ Anfang:
3
Ende:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen ganter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-NI
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,97*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
413-5-M10-A-NI
ab € 7,12*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 4,09*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A
ab € 4,75*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-RT
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.