Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-708.1-M4-33-B-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     708.1-M4-33-B-ST
EAN/GTIN:
     4045525107762
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
GM-Puffer
Gummidämpfer
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewindedurchmesser d1:
M 4
Länge l:
33
Form:
B - ballige Druckfläche
d2:
8
d3:
8
h:
10
m:
2.2
r:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-NI
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,67*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.