Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit Flanschbohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7062.2-32-B14-NI-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7062.2-32-B14-NI-C
EAN/GTIN:
     4045525419605
Suchbegriffe:
Stellring
ganter stellring
stellring
Mit geschlitzten Stellringen GN 7062.2 werden z. B. Achsen an Gehäusen befestigt oder Räder und Scheiben auf Wellen montiert. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 30 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
32
d2:
B 14
Form:
C - mit zwei Gewindebohrungen
d21:
B 14
b:
11
d3:
M 4
d6:
M 4
m Bohrungs- reihe 1:
23
s:
2.1
x ≈ max. Überstand Schraubenkopf:
0.7
Verstellbarer Klemmhebel für d3:
311-30-M4-12-SW
d2Filter:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.044 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7062.30-30-B12
ab € 0,28*
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
ab € 4,99*
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,32*
Ähnlich
Otto Ganter
7072.2-30-B12-NI-A
ab € 13,69*
Ähnlich
Otto Ganter
311-30-M4-12-SW
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.