| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-666.7-30-M8-500-E Herst.-Nr.: 666.7-30-M8-500-E EAN/GTIN: 4045525774124 |
| |
|
| | |
| Zur Montage der Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite) wird der Montagebolzen mit dem Gewindestift DIN 913-M8x25 (gehört zum Lieferumfang) maschinenseitig angeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift DIN 914-M5 gesichert. Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 sind in der Form E komplett aus nichtrostendem Edelstahl in A2-Qualität gefertig und eignen sich daher besonders für die Anwendung in aggressiver Umgebung. Weitere Informationen: | | Griffdurchmesser d1: | 30 | Gewinde d3: | M 8 | Länge l1: | 500 | Form: | E - mit Edelstahl-Deckel | Werkstoff: | NI - Edelstahl | l2 Gewindebohrung für Montagebolzen: | 500 | d4: | 20 | h: | 60 | l3: | 565 | l4: | 15 | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.900 kg |
|
| | |
| | | |
| |