Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rohrgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-666.7-30-M8-250-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     666.7-30-M8-250-K
EAN/GTIN:
     4045525774032
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Zur Montage der Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite) wird der Montagebolzen mit dem Gewindestift DIN 913-M8x25 (gehört zum Lieferumfang) maschinenseitig angeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift DIN 914-M5 gesichert. Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 sind in der Form E komplett aus nichtrostendem Edelstahl in A2-Qualität gefertig und eignen sich daher besonders für die Anwendung in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Gewinde d3:
M 8
Länge l1:
250
Form:
K - mit Kunststoff-Deckel
Werkstoff:
NI - Edelstahl
l2 Gewindebohrung für Montagebolzen:
250
d4:
20
h:
60
l3:
315
l4:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.540 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
ab € 20,62*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.