Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rohrgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-666.7-30-M8-200-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     666.7-30-M8-200-E
EAN/GTIN:
     4045525774087
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Zur Montage der Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite) wird der Montagebolzen mit dem Gewindestift DIN 913-M8x25 (gehört zum Lieferumfang) maschinenseitig angeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift DIN 914-M5 gesichert. Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 sind in der Form E komplett aus nichtrostendem Edelstahl in A2-Qualität gefertig und eignen sich daher besonders für die Anwendung in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Gewinde d3:
M 8
Länge l1:
200
Form:
E - mit Edelstahl-Deckel
Werkstoff:
NI - Edelstahl
l2 Gewindebohrung für Montagebolzen:
200
d4:
20
h:
60
l3:
265
l4:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.581 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
ab € 20,62*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.