Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffschrauben, Gusseisen, Schraube Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6335.4-SG-32-M6-45
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335.4-SG-32-M6-45
EAN/GTIN:
     4045525331624
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
ganter kreuzgriff
Kreuzgriffschrauben, Gusseisen, Schraube Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SG - Gusseisen
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Länge l:
45
d3:
12
h1:
20
h2:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.046 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff gewindestift
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
ab € 4,19*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,80*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ST-32-M6-10
ab € 0,85*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.4-ST-32-M6-16
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.