Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6335-KU-32-M6-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-KU-32-M6-K
EAN/GTIN:
     4045525330337
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Kreuzgriffe DIN 6335 mit Bohrung H7 sind unter der Norm GN 6335.1 lieferbar. Die Größe 100 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Form:
K - mit Gewindebuchse
d3:
14
h1:
20
h2:
10
t min.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-M4-D-MT
ab € 3,92*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 5,25*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-GG-32-B6-B
ab € 1,56*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-20-M4-K-MS
ab € 0,51*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.9-40-M6
ab € 13,89*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.4-ST-32-M6-16
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.