Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstücke, Kunststoff, für Gewindestifte GN 632.1 / GN 632.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-631-15-4,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     631-15-4,5
EAN/GTIN:
     4045525323469
Suchbegriffe:
Druckstücke
druckstücke ganter
druckstücke
druckstück d2 = 15 mm
Druckstücke GN 631 sind universell einsetzbar und werden mit Gewindestiften GN 632.1 / GN 632.5 kombiniert. Diese lassen sich einfach in das Druckstück eindrücken und bei Bedarf wieder demontieren.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
15
Bohrungsdurchmesser d2:
4.5
d3:
8.6
e ≈:
3.6
h1:
7.6
h2:
2.5
Gewindestift GN 632.1 / GN 632.5:
M 6
Werkstoff:
KU - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6311.1-12-A
ab € 2,18*
Ähnlich
Otto Ganter
6311-12-S
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
631.5-21-4,5
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 1,05*
Ähnlich
Otto Ganter
632.1-M6-30
ab € 0,51*
Ähnlich
Otto Ganter
632.5-M6-30
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.