Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen mit Rastsperre Stahl / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-617.1-10-AK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     617.1-10-AK
EAN/GTIN:
     4045525316416
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen ganter m20
arretierbolzen m20
Rastbolzen GN 617.1 mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Form:
AK - mit Kontermutter
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
M 20 x 1,5
d3:
31
e:
25.4
l1 ≈:
91
l2:
10
l3:
33
l4:
10
l5 min.:
30
sw:
22
Federdruck in N ≈ Anfang:
19
Ende:
45
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.176 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen ganter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,46*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A-NI
ab € 6,97*
Ähnlich
Otto Ganter
617.2-5-B-ST
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
413-5-M10-A-ST
ab € 5,28*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A
ab € 4,00*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-ST
ab € 2,25*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-RT
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.