Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, Stahl, mit Endschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615.7-M8-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.7-M8-S
EAN/GTIN:
     4045525605589
Suchbegriffe:
Druckstücke
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet. Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 8
Ausführung:
S - Schließer
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
4
l1:
36
s:
7
l2:
5
sw:
13
w1 Schaltweg:
0.5
w2 Federweg:
1
Federdruck in N ≈ Anfang:
8
Ende:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251.2-M6-21-S
ab € 60,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.