Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, Stahl, mit Endschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615.7-M6-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.7-M6-S
EAN/GTIN:
     4045525605558
Suchbegriffe:
Druckstücke
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet. Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Ausführung:
S - Schließer
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
3
l1:
33
s:
5
l2:
3.5
sw:
10
w1 Schaltweg:
0.3
w2 Federweg:
0.8
Federdruck in N ≈ Anfang:
6
Ende:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.042 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251.2-M6-21-S
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.