Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, Stahl, mit Endschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615.7-M10-O
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.7-M10-O
EAN/GTIN:
     4045525605534
Suchbegriffe:
Druckstücke
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet. Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 10
Ausführung:
O - Öffner
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
5
l1:
40
s:
8
l2:
6
sw:
17
w1 Schaltweg:
0.7
w2 Federweg:
1.2
Federdruck in N ≈ Anfang:
10
Ende:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251.2-M6-21-S
ab € 61,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.